GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Art.-nr.: 202291 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Hladilno mazalno sredstvo sim
Mokro min. tinka
Serija Master Steel
Mokro maks. adequado
Oznaka proizvajalca GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser
Položaj vmesnika staklių pusėje
Vrsta vpenjala Cilindrinis kotas
Oblika vpenjala lygus prispaudimo paviršius
Izvedba vpenjala metrais
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0100 mm
Suha obdelava adequado
Vrsta vpenjala kaištis
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 10 mm
Dolžina držala 41,3 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 10 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,009 mm
Olje adequado
Izvedba držala HB
Zrak adequado
Rezalni material MDI
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta VHM
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta VHM
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka TiAlN
Premer rezila 10 mm
Toleranca premera reza classe de tolerância ISO
Tolerančni razred e8
Premer vratu 10 mm
Dolžina rezila 16 mm
Dolžina glave 17,9 mm
Dolžina previsa 16 mm
Tip rezalnika ISO L
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 3
Število efektivnih rezil, čelna stran 3
Smer sukanja direita
Kot spirale 30 stopinj
Naklon spirale 30 mm
Kot/rob 1
Kotna izvedba com arestas afiadas
Kot posnetja roba 90 stopinj
Delitev rezil uniforme
Smer pristavljanja horizontal, com inclinação e vertical
Število vpenjalnih utorov 3
Značilnosti spiralnega kota uniforme
Vmesnik pjovimo vieta 1
Previsna dolžina 26 mm
Uporabna dolžina 16 mm
Skupna dolžina 66 mm
Funkcionalna dolžina 16 mm
Največja hitrost 25.000 min-1
Masa 64 g
Smer rezanja corte à direita
Izvedba orodja kietmetalis
Standard Werksnorm
Postopek obdelave Fresagem de canto; fresagem circular; fresagem de ranhuras; fresagem de rolos; fresagem e torneamento; fresagem plana
Barvni prstan žalios spalvos
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka fresa de canto
Korekcijski faktor fz 1,5
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 15 mm; 16 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202291 10
EAN/GTIN 4062406271824
Producentnummer 202291 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
290
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
50
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
85
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Betegnelse

Exécution:

Arête extra courte pour une stabilité maximale. Longueur de queue suivant DIN pour un meilleur maintien de l'outil dans le porte-outils. La durée de vie de l'outil est ainsi considérablement accrue.
Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus avantageux d'utiliser les mini-fraises en carbure monobloc jusqu'à la limite d'usure que de les réaffûter.
Outil pour usinage universel.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven