HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1mm

Art.-nr.: 202285 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00300105
Holderform form A
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 3 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 3 mm
Skaftlængde 29,27 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning AlCrN
Skærdiameter 1 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Skærlængde 3 mm
Hovedlængde 3 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 6 grader
Sidehældningsvinkel 3 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 3
Antal effektive skær på endefladen 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 30 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 10 mm
Nyttelængde 3 mm
Samlet længde 38 mm
Funktionslængde 23 mm
Vægt 4 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning
Farvering uden
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,1 mm
Skæredybde maks. 3 mm; 0,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202285 1
EAN/GTIN 4045197929860
Producentnummer 202285 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.