HM-fræser MTC 20M mm

Art.-nr.: 202272 20M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 20 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi MTC
Skærlængde Lc 60 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 74 mm
Fristilling-⌀ D1 19 mm
Samlet længde L 126 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Skaftform HB
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,085 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,12 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202272 20M
EAN/GTIN 4045197764638

Anvendelsestabel

Alu
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Med excentrisk afrunding og ekstra polerslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.
Uden 45° skærekantaffasning.
Længder svarende til DIN 6527 lang.
Str. 1–2 – tolerance: Størrelse nom. ⌀ DC = e8.
Str. 2,5–20M – tolerance: Størrelse nom. ⌀ DC = h6.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven