{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600115 | |
| Holderform | form A | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 37,8 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skærdiameter | 6 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | h6 | |
| Skærlængde | 13 mm | |
| Hovedlængde | 13 mm | |
| Skulderlængde | 19 mm | |
| ISO-fræsertype | Hjørnefræser | |
| Afbalancering af kvalitet | G 2,5 mit HA | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 3 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 3 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,2 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 21 mm | |
| Nyttelængde | 13 mm | |
| Samlet længde | 57 mm | |
| Funktionslængde | 21 mm | |
| Vægt | 19 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser | |
| Farvering | gul | |
| Spåntagningsstrategi | MTC | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 3 | |
| Skæredybde, min. | 0,2 mm | |
| Skæredybde maks. | 13 mm; 6 mm |
| Artikelnummer | 202249 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197657312 | |
| Producentnummer | 202249 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |