{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | TiAlN | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 2 | |
| Skærdiameter Dc | 8 mm | |
| Skærlængde Lc | 16 mm | |
| Samlet længde L | 63 mm | |
| Skaftdiameter DS | 8 mm | |
| Snoet vinkel | 38 grader | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Skæredybde maks. L2 | 16 mm; 4 mm | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,1 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 27 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | Standard | |
| Holderstørrelse | 0080 | |
| Længde, skaft LS | 36 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,009 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM ALCRN | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 7,8 mm | |
| hovedlængde L3 | 16 mm | |
| Skulderlængde | 25 mm | |
| ISO-fræsertype | J | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Formidentifikation, producentspecifik | N | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Funktionslængde | 16 mm | |
| Vægt | 50 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Farvering | grøn | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,1 mm |
| Artikelnummer | 201646 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406297886 | |
| Producentnummer | 201646 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |