GARANT Diabolo HM-mikrofræser 0,5X1 mm

Art.-nr.: 201632 0,5X1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,005
  • Antal tænder Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Skær-⌀ DC 0,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,005
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 25 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Helt not, skæredybde 1×D; 0,1×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h5
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 0,7 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 1 mm
Fristilling-⌀ D1 0,48 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 65 HRC 0,014 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC 0,017 mm
Korrektionsfaktor ap korr 1
Farvering rød
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201632 0,5X1
EAN/GTIN 4062406386351

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
120
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
72
Stål < 65 HRC
H
55
Stål < 67 HRC
H
50
Stål < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner i high performance-området. Også egnet til elektrolytkobberbearbejdning. Dobbeltslebet 2-faset hulslibning til ultrapræcis bearbejdning af hårde emner.
Afsatsvinkel α = 16°.
Ekstra stabilt skaft for at sikre længere standtider.
Tolerancer:
  • Fristillings-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Bemærk:

Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal ap reduktion anvendes!
Værdier for:
hel not: ap = 0,05×D×ap korr
Beskæring: ap = 0,1×D×ap korr
Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes! F.eks.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle
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
    ⌀ DC×L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven