Radiusfræser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Art.-nr.: 194302 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00601005
Holderform lige spændeflade, justerbar længde, med pasfeder
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Skæremateriale HSS-E-PM
Skærestof, producentbetegnelse HSS-PM TIALN
Belægning TiAlN
Skærdiameter 5 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Skærlængde 8 mm
ISO-fræsertype rund profilfræser
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 2
Antal effektive skær på endefladen 2
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 30 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 2,5 mm
Radius 2,5 mm
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 16 mm
Nyttelængde 8 mm
Samlet længde 52 mm
Funktionslængde 16 mm
Vægt 10 g
Skæreretning venstreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 4000-82
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning
Farvering uden
Produkttype rund profilfræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 8 mm; 0,15 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 194302 5
EAN/GTIN 4045197110060
Producentnummer 194302 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG (G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Endeskærgeometri til dykfræsning.
Til de højeste krav til spåntagningsydelse.

Bemærk:

Til fræsning af halvcirkelformede noter eller til udfræsninger med radiusovergang.
Egnet som kopifræser og til fremstilling af forme.
fz for ap 0,05×D.