{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01201005 | |
| Holderform | form B | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 12 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 12 mm | |
| Skaftlængde | 45 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-CO5 | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skærdiameter | 20 mm | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Skærlængde | 5 mm | |
| Skulderlængde | 17,5 mm | |
| Indstillingsvinkel | 45 | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 8 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | lige | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 18 mm | |
| Nyttelængde | 5 mm | |
| Samlet længde | 63 mm | |
| Funktionslængde | 18 mm | |
| Vægt | 50 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 1833 | |
| Formularbogstav, standardnummer | C | |
| Bearbejdningsprocesser | notfræsning | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Vinkelfræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks. | 5 mm |
| Artikelnummer | 194040 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197109613 | |
| Producentnummer | 194040 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |