Formfræser på skaft 38,5X7 mm

Art.-nr.: 194010 38,5X7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 5
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Fræseprofil: kryds-fortandet
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 12

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 38,5 mm
Skærlængde Lc 7 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 5
Norm DIN 850 D/F
Fræseprofil kryds-fortandet
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 12
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Til skivefjedre DIN 6888 7,0×15,0 mm
Samlet længde L 71 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,09 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 90 grader
Farvering uden
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 194010 38,5X7
EAN/GTIN 4045197109415

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
GG (G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Skærer på periferien, krydsfortandet.
Sidefladerne er fritslebne og kan derfor ikke klemme i emnet. Med skrubbe-sletprofil.
Overflade specialbehandlet.

Bemærk:

Til fræsning af skivefjedernoter i henhold til DIN 6888 eller fræsning af små slidser.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven