Foldetang

Art.-nr.: 1933
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Form, kæber/mund flad
Position, kæbe/mund forkrøppet
Vinkler, forkrøppet 45 grader
Bredde, kæber/mund 60 mm
Type, led gennemgående led
Indhold enkelt del
Produkttype flad-/rundtang
Materiale Stål
Overflade forkromet
Fremstillingsproces smedet
Længde i alt 280 mm
Vægt, samlet 800 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1933
EAN/GTIN 4000896007998
Producentnummer 1933
L-nummer L60330 100365
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 45 grader bøjet
  • Kæbebredde: 60 mm
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 280 mm
  • Nettovægt (kg): 0,8 kg