Skrubfræsere HPC HSS-E-SPM 8 mm

Art.-nr.: 192852 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E SPM
  • Norm: DIN 327
  • Fræseprofil: HRF
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E SPM
Norm DIN 327
Fræseprofil HRF
Tolerance, nom. ⌀ k12
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 11 mm
Samlet længde L 61 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 192852 8
EAN/GTIN 4045197363008

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
159
Stål < 500 N/mm²
P
95
Stål < 750 N/mm²
P
74
Stål < 900 N/mm²
P
74
Stål < 1100 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Specielt substrat SPM med meget høj kobalt-andel.
Forener hårdheden fra HM- og sejheden fra PM-stål.
Endeskærsgeometri til dykfræsning.

Anvendelse:

Til de højeste krav til spåntagningsydelse og øgelse af spåntagningsvolumen i rustfrit stål.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven