Skrubfræser HSS-Co8 16M mm

Art.-nr.: 192605 16M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fræseprofil: NR
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fræseprofil NR
Tolerance, nom. ⌀ k12
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 45 mm
Samlet længde L 108 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,5 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,025 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 192605 16M
EAN/GTIN 4067263290933

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
781
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
29
Stål < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG (G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Str. 6M til 25M − MID-fræser. Mål iht. fabriksstandard, som ligger mellem DIN 844 kort og DIN 844 lang.
Med efterslebet rouletteringsprofil. De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer.
Skæregeometri til dykning og ujævn tandafstand.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven