High-performance-skaftfræsere, ubelagt, ⌀ js12 DC: 6mm

Art.-nr.: 191850 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ js12 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse Hochleistungs-Schaftfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Skæremateriale HSS Co 10
Skærestof, producentbetegnelse HSS-CO8
Belægning ubelagt
Skærdiameter 6 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse js12
Skærlængde 15 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 30 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign skarpe kanter
Hjørnefasvinkel 90 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 24 mm
Nyttelængde 15 mm
Samlet længde 60 mm
Funktionslængde 24 mm
Vægt 26 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; forsænkning (indstiksfræsning); notfræsning
Farvering uden
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 15 mm; 6 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 191850 6
EAN/GTIN 4045197105431
Producentnummer 191850 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Flerskæret fræser med spånbrydernoter.
Endeskærgeometri til dykfræsning.
Overflade specialbehandlet.

Fordel:

Som sletfræser med ekstra stor spånydelse.