Fræser HSS-E-SPM HPC 10 mm

Art.-nr.: 191637 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
553 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E SPM
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,03
  • Antal tænder Z: 4

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E SPM
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,03
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 22 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 0,038 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191637 10
EAN/GTIN 4045197838933

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
74
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
42
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget højtydende substrat til bearbejdning af stål og rustfrie materialer.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven