Langhulsfræser HSS-PM 11 mm

Art.-nr.: 191050 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS PM
  • Norm: DIN 327 D
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal virksomme skær Z (på omfangsside): 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 11 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS PM
Norm DIN 327 D
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 13 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,032 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 90 grader
Farvering uden
Produkttype Langhulsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191050 11
EAN/GTIN 4045197099570

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG (G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Endeskærgeometri til dykfræsning.
Til højeste krav til spåntagningsydelsen.

Anvendelse:

Til fræsning af kilenoter (borenoter) eller til udfræsninger midt på emnet.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven