{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Position, spids | vinklet | |
| Vinkler | 90 grader | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Form, DIN 5256 | form D | |
| Brug af låsering, DIN 5256 | til indvendige låseringe | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | låseringstang | |
| Egenskaber | uden spil | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Standard | DIN 5256 | |
| Længde i alt | 180 mm | |
| Vægt, samlet | 160 g |
| Artikelnummer | 1846B-2 | |
| EAN/GTIN | 4000896006861 | |
| Producentnummer | 1846B-2 | |
| L-nummer | L60140 111 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |