1″ Slagnøgle (tomme) 1.1/8″

Art.-nr.: 18400A 1.1/8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 18400A 1.1/8
EAN/GTIN 4991644436019
Producentnummer 18400A 1.1/8
L-nummer L60050 7183
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 57 mm
  • Mål D2: 54 mm
  • D1: 47,8 mm
  • Længde: 18 mm
  • Kør: 1″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 1.1/8″
  • Sekskantet stik
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Materiale: Chrom Molybdæn