Mobil arbejdsbænk 9 skuffer 985 x 1100 x 550 mm

Art.-nr.: 1814923
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1814923
EAN/GTIN 4010886856550
Producentnummer 1814923
L-nummer L60160 986

Betegnelse

Beskrivelse:

Skuffer med enhåndsbetjening og sikkerhedslås
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg, nederste tunge skuffe 60 kg
Central låsning med cylinderlås
Statisk belastningsevne 700 kg, i mobil drift 500 kg
Mål: H 985 x B 1100 x D 550 mm

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 990 mm x 625 mm x 1.100 mm
  • Antal hjul: 4
  • Antal langsgående skillevægge: 3
  • Antal tværdelere: 2
  • Antal skuffer: 9
  • Arbejdshøjde: 985
  • Bordplademål [metrisk]: 1100 x 550 x 30 mm
  • Bordpladetykkelse [mm]: 30 mm
  • Udformning: Mobil arbejdsbænk med 9 skuffer
  • Fast hjuldiameter [2x): 200
  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 750 kg
  • Farve: GEDORE blå, RAL 5017
  • Samlet bredde [mm]: 625 mm
  • Samlet højde [mm]: 990 mm
  • Samlet længde [mm]: 1.100 mm
  • Hjuldiameter med bremser (2x): 125
  • Materiale: Stålplade
  • Overflade: pulverlakeret
  • Skuffetype:
    • 8x type 1, h. = 67 mm
    • 1x type 2, h. = 137 mm
  • Statisk bæreevne [kg]: 1000 kg
  • Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
  • Belastningskapacitet for tung skuffe [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ja
  • Antal kabinetter: ja
  • Antal hylder: ja
  • Individuelt udtrækningsstop: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør