Bordvogn

Art.-nr.: 1802
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Beskrevet del Metallrahmen
Farve blå
Dekoration Bøg
Sammenklappelig nej
Med skubbegreb ja
Antal greb 2
Materiale, greb stålrør
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bredde, læsseflade 600 mm
Dybde, læsseflade 1.000 mm
Bæreevne pr. lasteoverflade 80
Nyttebredde 600 mm
Nyttedybde 1.000 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., fast hjul nej
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse konstruktion af profilstål/rørformet stål
Bæreevne, maks. 200
Bredde i alt 600 mm
Dybde, i alt 1.180 mm
Højde i alt 1.020 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1802
EAN/GTIN 4017976018027
Producentnummer 1802
L-nummer L90080 1247
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Svejset konstruktion af sektionsstål/rørstål, pulverlakeret, strålende blå RAL 5007. 3 hylder af træbaseret panel, bøgedekorfinish. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Belastningskapacitet på midterste og øverste hylde 80 kg.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 200
  • Effektiv længde (mm): 1000
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 600
  • Hyldehøjder (mm): 209, 515, 826
  • længde i alt (mm): 1180
  • Samlet bredde (mm): 600
  • Samlet højde (mm): 1020
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32