• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Cirkeltang til sikringsringe - lige SLS

Art.-nr.: 177A.18SLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 177A.18SLS
EAN/GTIN 3662424029455
Producentnummer 177A.18SLS
L-nummer L60130 8482
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Klavertrådsender: meget modstandsdygtige over for vridning
  • Lange spidser med en vinkel på 10° for at holde fastgørelsesringene optimalt
  • Farvekode: Tidsbesparende
  • Overtræk af skridsikker granit-PVC.

Egenskab:

  • d [mm]: 1,8
  • d min - max. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 180
  • [g]: 200