HM-bestykket savbånd HM-Titan MU, Bredde × tykkelse 41 ×1,3 mm, Tænder pr. tomme: 1,5/2

Art.-nr.: 174113 1,5/2
Pris pr. 1 styk (DKK 375,59 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tænder pr. tomme Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Fortanding: combi
  • Spånvinkel: 10
  • Bestykning: HM

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 41 mm
Skæremateriale HM
Tykkelse 1,3 mm
Længde, frit definerbar 1.138,0 mm - 10.000,0 mm
Tænder pr. tomme 1,5/2
Fortanding combi
Spånvinkel 10 grader
Bestykning HM
Mindste ordremængde 1 stk.
Pakkeenhed 1 stk.
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 174113 1,5/2
EAN/GTIN 2050001710314
Producent/ansvarlig person ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
100
Aluminium (med korte spåner)
N
100
Alu > 10% Si
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

RÖNTGEN HM-Titan:
HM-bestykket båndsavklinge med slebne tandformer. (Hårdhed ca. 1600 HV). Meget høj spåntagningsydelse.
Tandspidser af hårdmetal (HM) af høj kvalitet med positiv rivevinkel (10°) og basis i højtlegeret fjederstål. Velegnet til universel brug, især i alle gængse ståltyper op til en trækstyrke på 1700 N/mm2. Den særlige rolige gang og den optimerede skæreoverflade opnås takket være tændernes yderst præcise slibegeometri.

Bemærk:

Oplys ved forespørgslen båndsavemaskinen (producent og type), bånddimensioner, materiale og materialetværsnit.
Universelle, små værkstedsmaskiner (svingrammebåndsave med en båndbredde på 27×0,9 mm) er sædvanligvis ikke dimensioneret til brug af HM-bestykkede båndsavklinger.
Vores rådgivende teknikere står gerne til rådighed ved tekniske spørgsmål. Yderligere oplysninger finder du i GARANT spåntagningshåndbogen nr. 110020 eller i RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) under https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stykpris = pris pr. løbende meter × båndlængde inklusive svejsested.
Bestillingsoplysninger: Artikelnummer og størrelse (tænder pr. tomme) × ønsket længde (mm).
Eksempel: 5 stk. nr. 174113 str. 2/3 × 4640 mm.