Radial bore- og fræsehoved, polygon ISO 26623 PSC 40, 60.40C4KRNZIK

Art.-nr.: 173753
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Overfladebehandling bruneret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 173753
EAN/GTIN 4069739263861
Producentnummer 60.40C4KRNZIK
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT40 DMG Mori, radialholder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.40C4KRNZIK
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 90
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 5000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 124 mm
  • Funktionel længde (WF): 80 mm
  • Skaftstørrelse: BMT40 DMG Mori
  • Grænsefladestørrelse: PSC 40
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad