Båndsavklinger af metal 20×2375 10/14

Art.-nr.: 173560 10/14
(DKK 116,31 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    276,24  DKK / styk
    (DKK 116,31 / 1 Metre)
  • fra 5 styk
    230,20  DKK / styk
    (DKK 96,93 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Fortanding: combi
  • Spånvinkel: 0

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS Co 8
Fortanding combi
Spånvinkel 0 grader
Bredde 20 mm
Tykkelse 0,9 mm
Længde 2.375 mm
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 173560 10/14
EAN/GTIN 4045197253873
Producentnummer 17280200901100-02375

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
GG (G)
K
40
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: High performance bimetalbåndsavklinge med tandspidser af legeret hurtigstål (HSS, 67-69 HRC) M42 og basis i højtlegeret sejhærdet stål.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° − Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).
Kombifortanding 10° − Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).
Normalfortanding 0° − Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.
Normalfortanding 10° − Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


Båndsavklinger af metal 20×2375  10/14

Båndsavklinger af metal 20×2375 10/14

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
Fra 1  stk.
276,24  DKK
(DKK 116,31 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
230,20  DKK
(DKK 96,93 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
Fra 1  stk.
276,24  DKK
(DKK 75,48 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
230,20  DKK
(DKK 62,90 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
Fra 1  stk.
237,80  DKK
(DKK 100,13 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
198,17  DKK
(DKK 83,44 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
Fra 1  stk.
254,79  DKK
(DKK 104,00 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
212,32  DKK
(DKK 86,66 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
Fra 1  stk.
271,77  DKK
(DKK 98,83 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
226,48  DKK
(DKK 82,36 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
Fra 1  stk.
279,82  DKK
(DKK 98,70 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
233,18  DKK
(DKK 82,25 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
Fra 1  stk.
307,53  DKK
(DKK 97,63 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
256,28  DKK
(DKK 81,36 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
Fra 1  stk.
344,19  DKK
(DKK 94,04 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
286,82  DKK
(DKK 78,37 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Fra 1  stk.
361,17  DKK
(DKK 94,30 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
300,98  DKK
(DKK 78,58 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Bredde 20 27 20 27 27 27 27 27 27
Længde 2.375 3.660 2.375 2.450 2.750 2.835 3.150 3.660 3.830
Skæremateriale HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Spånvinkel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tykkelse 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Fortanding combi combi combi combi combi combi combi combi combi
Produkttype Båndsavklinge af metal Båndsavklinge af metal Båndsavklinge af metal Båndsavklinge af metal Båndsavklinge af metal Båndsavklinge af metal Båndsavklinge af metal Båndsavklinge af metal Båndsavklinge af metal