Båndsavklinge af metal RRR Plus 13/8

Art.-nr.: 172000 13/8
(DKK 20,11 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
  • Fortanding: normal
  • Spånvinkel: 0

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 13 mm
Længde 30 m
Fortanding normal
Spånvinkel 0 grader
Tykkelse 0,65 mm
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 172000 13/8
EAN/GTIN 4045197253491
Producentnummer 25200130650800-030

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
GG (G)
K
40
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Normalfortanding - konstant tanddeling med 0° spånvinkel usvejset i lukket kunststofrulle.
RRR-Plus af legeret værktøjsstål i ruller á 30 m.

Anvendelse:

Fortrinsvis egnet til mindre og mellemlange tværsnit (op til maks. 70 mm indgrebslængde).

Bemærk:

  • Normalfortanding 10°: Str. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Kombifortanding 0°: Str. 6/1014; 10/1014; 13/1014.
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
    Bredde mm / tænder pr. tomme Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven