• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Maskin-savklinge, Bimetal, Længde L / tænder pr. tomme: 300/14

Art.-nr.: 171100 300/14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    94,95 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    79,13 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde L / tænder pr. tomme Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Fortanding: normal

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 300 mm
Tænder pr. tomme 14
Skæremateriale Bimetal
Fortanding normal
Bredde 25 mm
Tykkelse 1,25 mm
Opspændingshul-⌀ 8,5 mm
Produkttype Maskinsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 171100 300/14
EAN/GTIN 7311518113728
Producentnummer 3809-300-25-1.25-14
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

BAHCO bimetal − en HSS-tandliste er svejset sammen med en elastisk klingeenhed i specialstål ved hjælp af elektronstål under højt vakuum. Derved opnår disse savklinger samtidig med en ekstrem styrke på tandspidserne en enorm elasticitet og er desuden yderst brudfaste ved høj tilspænding.