GARANT Master Steel HM-high-performance-rivaler HPC gennemgangshul 12H7 mm

Art.-nr.: 164420 12H7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Tolerance H7
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 12 mm
Udhængslængde L1 75 mm
Samlet længde L 120 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 1,7 mm/o
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,5 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,2 mm
Farvering grøn
Serie Master Steel
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164420 12H7
EAN/GTIN 4062406282257

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
12
Stål < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelle HPC-rivaler af den nyeste generation. Specielt korte skær giver forhøjede skæreværdier. Optimeret kølestrategi takket være en radialt placeret kølemiddeludgang med direkte justering på skæret. Kan bruges uden kompromis til stål og rustfrit stål. Pålidelig bearbejdning af højfaste stålmaterialer på op til 60 HRC. NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til standardiseret montering specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner.
Maksimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed takket være fordeling af ubalance.
Tolerancer:
Konfigurerbar: Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.
H7: Udførelse til H7 boringstolerance.
0/0,005 mm: fabrikations-/skærtolerance af nominel ⌀ DC.

Anvendelse:

Særlig konstruktion for boringer med gennemgående huller.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven