HSS-high-performance-rival HPC gennemgangshul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 40mm

Art.-nr.: 164358 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter 1. trin, maks. 40,2 mm
Interval konfigurerbarhed 0,001 mm
Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL02500115
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0250 mm
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 25 mm
Skaftlængde 56 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,013 mm
Kvalitet 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Skaftudførelse HA
Skærediameter 1. trin, min. 39,21 mm
Konfigurerbar ja
Skærlængde 25 mm
Beskæringslængde 1,5 mm
Antal skær 8
Snoningsretning neutral, lige
Hældningsvinkel, maks. 0 grader
Afbalancering af kvalitet G6.3 / 3000
Deling ulige
Indstillingsmulighed indstilling ikke muligt
Snitvinkel 30 grader
Skærfasform MG
Ræbeværktøjstype til gennemgangshul
Styreelementer til stede nej
Drevtype maskinrival
Skæremateriale HSS
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSS
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 144 mm
Nyttelængde 139 mm
Samlet længde 200 mm
Funktionslængde 198,5 mm
Omdrejningstal maks. 358 min-1
Vægt 802 g
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype cylinderrival
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164358 40
EAN/GTIN 4045197769763
Producentnummer 164358 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner.
Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed.
Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere.
Med indvendig kølemiddeltilførsel til HPC-anvendelse for at sænke produktionsomkostningerne.
Med korte skær og venstrespiral.
Tolerancer:
Konfigurerbar:
Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.
H7: Udførelse iht. DIN1420 til H7 boringstolerance.

Anvendelse:

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning af gennemgående boringer.