• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Radial bore- og fræsehoved, tilbagetrukket, EWS - Varia VX4 Efterfølgende artikel: (MNR) 232043, 80.40VX4KRCTXRIKD

Art.-nr.: 164158
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 164158
EAN/GTIN 4069739223773
Producentnummer 80.40VX4KRCTXRIKD
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI40, radialholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 80.40VX4KRCTXRIKD
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 82
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 5000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 141,5 mm
  • Funktionel længde (WF): 100 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX4
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: DIN 5480