Maskinrival H7, TiN, Nominel ⌀ DC: 5mm

Art.-nr.: 163500 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00500105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0050 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$09
Skaftdiameter 5 mm
Skaftlængde 34 mm
Skærediameter 1. trin, min. 5 mm
Konfigurerbar nej
Måling af boringer 0,1 mm
1. trin for boring på der skal udføres, ISO-toleranceklasse H7
Skærlængde 23 mm
Beskæringslængde 0,5 mm
Antal skær 6
Snoningsretning venstre
Hældningsvinkel, maks. 8 grader
Deling ulige
Snitvinkel 45 grader
Ræbeværktøjstype til gennemgangshul
Styreelementer til stede nej
Drevtype maskinrival
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E TIN
Belægning TiN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 52 mm
Nyttelængde 48 mm
Vægt 12 g
Skæreretning venstreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 212 B
Farvering uden
Produkttype cylinderrival
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 163500 5
EAN/GTIN 4045197251367
Producentnummer 163500 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
9
Stål < 1100 N/mm²
P
7
Stål < 1400 N/mm²
P
5
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG (G)
K
7
CuZn
N
18
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med lange skær og venstrespiral. Lige antal tænder med ulige tanddeling.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne skubbes i skæreretningen.