Radial bore- og fræsehoved, spændetang 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.4025NZHSD12

Art.-nr.: 163310
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 163310
EAN/GTIN 4069739219295
Producentnummer 60.4025NZHSD12
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet værktøj, BMT40 DMG Mori, radialholder, udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.4025NZHSD12
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 64
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 32 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 12000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 111 mm
  • Funktionel længde (WF): 85 mm
  • Skaftstørrelse: BMT40 DMG Mori
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER25
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad