Maskinrival H7 10 mm

Art.-nr.: 163000 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
301 styk på lager
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 212 B
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 10 mm
Belægning ubelagt
Tolerance H7
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 212 B
Indvendig køling nej
Skaft Cylinderskaft med h9
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 38 mm
Udhængslængde L1 92 mm
Samlet længde L 133 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm - 0,2 mm
Skafttolerance h9
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163000 10
EAN/GTIN 4045197253170

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med lange skær og venstrespiral.
Fra str. 1,8 lige antal tænder og ulige tanddeling.
Indtil str. 3,7 med centrerspids i begge ender;
fra str. 3,9 med centrerboringer i begge ender.
Rivaler færdigslebne til pasning H7.

Anvendelse:

Til bearbejdning med rival af gennemgående boringer. Kan også anvendes til bundhuller på grund af den korte skærfas (fra 3,9 mm ⌀).

Bemærk:

  • Ligenotede maskinrivaler - kan leveres fra fabrikken.
  • Rivaler med andre diametre og pasning, se nr. 162951.
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven