Maskinrival Diameter og pasning kan konfigureres, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 5mm

Art.-nr.: 162830 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter 1. trin, maks. 5,2 mm
Interval konfigurerbarhed 0,001 mm
Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 5 mm
Kvalitet 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Skærediameter 1. trin, min. 4,701 mm
Konfigurerbar ja
Skærlængde 20 mm
Beskæringslængde 1,7 mm
Antal skær 6
Snoningsretning neutral, lige
Ræbeværktøjstype til gennemgående og blindhuller
Drevtype maskinrival
Skæremateriale HSS-E
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 53 mm
Nyttelængde 51 mm
Samlet længde 86 mm
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Farvering grøn
Produkttype cylinderrival
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 162830 5
EAN/GTIN 4062406166359
Producentnummer 162830 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
25
Alu
N
15
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
10
GG (G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Maskinrival til slibning af endeflader til optimal nøjagtighed for skabelonmål. Optimering slibning af endeflader takket være præcis justeringsnøjagtighed af de udførte borehuller. Design med lige riller med lange spændebånd til optimal spånetransport.

Anvendelse:

Til korrektion af mindre positioneringsfejl i den foregående hulforarbejdning. Til oprettelse af nøjagtigt justerede huller i sammenhængende rækkefølge. Når kravene til boringens retlinjethed er de højeste. Slibning af huller med bund og gennemførte huller.