Justerbar håndrival 7,2 mm

Art.-nr.: 160600 7,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksstandard
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 7,2 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm Fabriksstandard
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Indstillingsområde ⌀ 7,2 mm - 8 mm
Skærlængde Lc 32 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaftfirkant □ 3,4 mm
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 160600 7,2
EAN/GTIN 4045197250834

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Stort indstillingsområde. Finindstilling efter ringlære eller med mikrometerskrue.
Kniv med konisk skærfas; skærene er bagslebne og rundslebne.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven