• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Radial bore- og fræsehoved, EWS - Varia V5, 60.60V5LB45LIKD

Art.-nr.: 157472
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 157472
EAN/GTIN 4069739186603
Producentnummer 60.60V5LB45LIKD
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI60, radialholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.60V5LB45LIKD
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 104
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 3500 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 128 mm
  • Funktionel længde (WF): 76 mm
  • Skaftstørrelse: VDI60
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia V5
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: Klo-kobling