Mini-planforsænker 180° til gennemgående hul 180° 3,3X1,7 mm

Art.-nr.: 155700 3,3X1,7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Skaft: Cylinderskaft
  • Sænketrinvinkel: 180

Produktdetaljer

Teknisk data

Forsænker-⌀ 3,3 mm
Belægning ubelagt
Tap-⌀ 1,7 mm
Skæremateriale HSS E
Antal skær Z 3
Norm DIN 373
Skaft Cylinderskaft
Sænketrinvinkel 180 grader
Til skruestørrelse M1,6
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 3,3 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,07 mm/o
Indvendig køling nej
Forborings-⌀ 1,7 mm
Trinhøjde L1 1. Trin med fas 2 mm
Skærlængde lc 10 mm
Spidsvinkel 180 grader
Produkttype Planforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 155700 3,3X1,7
EAN/GTIN 4045197462862

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotede forsænkere med fast styr.
DIN 373 / ISO 4206.

Anvendelse:

Til gennemgående hul kvalitet fin (ISO-værdier) iht. DIN 69.
Til unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer iht. ISO 1207 (DIN 84).

Bemærk:

Str. 4,6×2,4 − er ikke fastlagt i DIN.
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
    Forsænker-⌀ D1 × tap-⌀ D2 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven