Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Håndgreb til konusforsænkere med 3 spændeflader 10 mm

Art.-nr.: 150408 10

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Grebets længde 120 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150408 10
EAN/GTIN 4062406124885

Betegnelse

Udførelse:

Til fastgørelse af GARANT-præcisionskonusforsænkere med fordeling af ubalance og 3 spændeflader på skaftet. I et skaft kan der fastgøres forskellige størrelser forsænkere med samme skaftdiameter.
Handy skaft af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Med den specielle overfladestruktur sikrer skaftet et godt greb, også hvis hænderne er våde og fedtede.