Håndafgrater 90°, Udvendig ⌀: 12,4mm

Art.-nr.: 150400 12,4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
589 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 12,4 mm
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3
mindste forsænker-⌀, til boring fra 2,8 mm
Samlet længde 134 mm
Grebets længde 100 mm
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150400 12,4
EAN/GTIN 4045197087072
Producentnummer 150400 12,4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG (G)
K
CuZn
N
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Konusforsænker med tre skær og ergonomisk kunststofgreb. Handy skaft af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Med den specielle overfladestruktur sikrer skaftet et godt greb, også hvis hænderne er våde og fedtede.

Bemærk:

Til ordentlig afgratning og undersænkning af boringer.
Særligt værdifuld ved monteringsarbejde.
Flere håndafgratere, se gruppe 83.