Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° 15 mm

Art.-nr.: 150393 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS E
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 15 mm
Belægning AlTiCN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS E
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Tre-spændefladeskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 3,2 mm
Samlet længde L 60 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M8
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering blå
Forborings-⌀ 3,2 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150393 15
EAN/GTIN 4062406277208

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
53
Aluminium (med korte spåner)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG (G)
K
30
CuZn
N
42
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.
Specialgeometri med ulige deling og afstemt skærpræparering.
Nyudviklet, AlTiCN-belægning specielt til rustfrit stål.
Skaft yderligere med 3 spændeflader til anvendelse i patron med 3 bakker.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfri fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.
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
    Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven