Konusforsænkersæt nr. 150389 med kassette 90° 7

Art.-nr.: 150391 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS E
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlTiCN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS E
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9
Farvering blå
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150391 7
EAN/GTIN 4062406073374

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
53
Aluminium (med korte spåner)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG (G)
K
30
CuZn
N
42
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Konusforsænkersæt i kassette.
Praktisk til montering og på værkstedet.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfri fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.

Indhold:

1 præcisionskonusforsænker af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Bemærk:

Leveres i kassette nr. 150370 str. 6.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele