Præcisionskonusforsænker HM med fordeling af ubalance 90° 6,3 mm

Art.-nr.: 150388 6,3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HM
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylinderskaft med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 6,3 mm
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HM
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h6
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 1,5 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 5 mm
Til undersænkskruer DIN 7991 M3
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,08 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150388 6,3
EAN/GTIN 4045197743756

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
10
Stål < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG (G)
K
35
CuZn
N
70
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær. Specialgeometri med ekstremt ulige skalainddeling og afstemt skærpræparering. Radial efterslibning. Helslebne spånrum. Nyudviklet, speciel TiAlN-belægning af hensyn til høje standtider.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Fordel:

Meget rolig gang under hele forsænkningsprocessen. Glat forløb af hensyn til perfekte resultater og samtidig optimale værktøjsstandtider.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.
Egner sig utrolig godt til nærmest alle materialer. Fordele i forhold til HSS-forsænkere især i områder med yderst stabile ståltyper og på grund af meget længere standtider. Skafttolerance h6 - egnet til fastgørelse i hydraulisk spændepatron eller krympepatron.
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
    Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven