{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 20,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M10 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Steel | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150184 20,5 | |
EAN/GTIN | 4062406524470 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° 20,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
488 styk på lager
256,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
469 styk på lager
451,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 | 3,5 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,22 |