{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Udvendig ⌀ | 25 mm | |
| Belægning | TiN | |
| Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Antal skær Z | 3 | |
| Norm | DIN 335 C | |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
| Indvendig køling | nej | |
| mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,8 mm | |
| Samlet længde L | 67 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Til undersænkskruer DIN 7991 | M12 | |
| Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
| Skafttolerance | h9 | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Trin- og konusforsænker |
| Artikelnummer | 150180 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197086006 | |
| Producentnummer | 150180 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |