{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 6,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M3 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150175 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197085719 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konusforsænker 90° 6,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
273 styk på lager
60,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
494 styk på lager
83,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaft-⌀ Ds | 5 | 5 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,5 | 1,5 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |