{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150175 5 | |
EAN/GTIN | 4045197085696 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konusforsænker 90° 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
459 styk på lager
57,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
496 styk på lager
83,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 5 | 5 |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 |
Samlet længde L | 40 | 40 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skafttolerance | h9 | h9 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |