GARANT Master Tap snittapper til bundhuller M3-12

Art.-nr.: 146735 M3-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376
  • Spiralvinkel: 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Tap
Belægning AlTiX
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Norm DIN 371; DIN 376
Spiralvinkel 40 grader
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 146735 M3-12
EAN/GTIN 4045197953261

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.
Sammensat af snittapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Indhold:

1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 135960

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "Master Tap" Se alle