1/2″ Slagnøgle, tyndvægget (tommer) 7/8″

Art.-nr.: 14401A 7/8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 14401A 7/8
EAN/GTIN 4991644386734
Producentnummer 14401A 7/8
L-nummer L60050 8413
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 38 mm
  • Mål D2: 29 mm
  • D1: 30,5 mm
  • Længde: 14 mm
  • Kør: 1/2″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 7/8″
  • Sekskantet stik
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Materiale: Chrom Molybdæn