G-Bulb stål/stål fladt rundt hoved 6,4 x 17, 250 stk.

Art.-nr.: 1433929
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie G-Bulb
Producentbetegnelse G-Bulb
Politik / mærkning RoHS-direktivet
Indhold 250 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1433929
EAN/GTIN 4007081048330
Producentnummer 1433929
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

G-Bulb-blindnitte

Højstyrke-blindnitterne Stark i stål og rustfrit stål. tilbyder et udvalg af højstyrke-konstruktionsblindnitter mærket G-Bulb i stål og rustfrit stål med diametre på 4,8 og 6,4 mm. G-kuglens dimensioner kan dække fugematerialetykkelser mellem 1,5 og 15,5 mm. De vigtigste egenskaber ved G-Bulb-blindnitter er det store spændingsområde, meget høje forskydnings- og trækstyrkeværdier på grund af dannelsen af et bredt lukkehoved og mekanisk dornlåsning under sætningsprocessen. I kombination med den patenterede funktionelle prægning på nitteskaftet opfylder G-Bulb de højeste krav med hensyn til tolerancekompensation af komponenttykkelser og hulgeometri. G-Bulb-blindnitten danner et usædvanligt bredt lukkehoved, der overfører den fulde klemkraft til applikationen.
Med en afrivningskraft på op til 16 kN kan G-Bulb stadig bearbejdes med almindelige indstillingsværktøjer.

Nøglefunktioner:
  • Fremragende perforering
  • Meget høj spændekraft
  • Højeste trækstyrke på grund af bredt lukkehoved
  • Højeste forskydningsstyrke på grund af tilbageværende dornlåsning
  • Behandling med kommercielt tilgængelige indstillingsværktøjer
  • Mulighed for processtyring med indstillingsværktøjet TAURUS C
  • RoHS-kompatible materialer:
    • Hul nitte: Stål, galvaniseret CrVI-fri, eller rustfrit stål A2 nr. 1.4567
    • Nitte-dorn: Stål, galvaniseret CrVI-fri, eller rustfrit stål A2 nr. 1.4541

Egenskab:

  • Diameter på boret: 6,7 mm
  • maks. Spændeområde: 7 mm
  • min. Spændeområde: 4,5 mm
  • Ærmets materiale: Stål, galvaniseret
  • Pennens materiale: Stål, galvaniseret
  • spredning mulig: Nej
  • Længde: 113 mm
  • Hovedform: Fladt rundt hoved
  • min. Fastspændingslængde: 4,5 mm
  • maks. Fastspændingslængde: 7 mm
  • Hovedets diameter: 13 mm