Blindnittemøtrikker PolyGrip aluminium fladt rundt hoved M 6 x 9 x 18, 250 stk.

Art.-nr.: 1433792
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1433792
EAN/GTIN 4007081055291
Producentnummer 1433792
L-nummer L70291 101967
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PolyGrip blindnittemøtrikker - Blindnittemøtrikkerne med et stort spændingsområde.

PolyGrip blindnittemøtrikkerne fra er en konsekvent videreudvikling baseret på mange års erfaring med vores PolyGrip multirange blindnitter. Med fordelene ved den store hultolerance og dækningen af forskellige fastspændingsområder med kun ét befæstelseselement er PolyGrip blindnittemøtrikken blevet et foretrukket befæstelseselement i mange industrielle anvendelser og også i handelen. Ved at kombinere flere dimensioner sparer man håndterings- og lageromkostninger og reducerer også risikoen for forvirring på arbejdspladsen og dermed kvalitetsproblemer på længere sigt.

Stort fastspændingsområde: Ideelt set kan en Poly-Grip blindnittemøtrik erstatte op til fem forskellige størrelser af DIN-standard blindnittemøtrikker takket være det store spændingsområde. Det giver følgende fordele:
  • Begrænsning af typer
  • Reduktion af antallet af forskellige typer på lageret
  • Reduceret risiko for forveksling, hvilket resulterer i færre behandlingsfejl

Egenskab:

  • Skaftets diameter: 9 mm
  • Indsats med gevind: 6