Matica za slepe zakovice PolyGrip iz aluminija s ploščato okroglo glavo M 6 x 9 x 18, 250 kosov

Št. art.: 1433792
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
Številka izdelka 1433792
EAN/GTIN 4007081055291
Številka proizvajalca 1433792
L-število L70291 101967
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Zakovične matice PolyGrip - Zakovične matice z velikim obsegom vpenjanja.

Zakovične matice PolyGrip so dosleden nadaljnji razvoj, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah z našimi zakovičenimi maticami PolyGrip z večjim obsegom vpenjanja. Zaradi prednosti velike tolerance vrtanja in pokrivanja različnih območij vpenjanja z enim samim pritrdilnim elementom je matica za slepe zakovice PolyGrip postala priljubljen pritrdilni element v številnih industrijskih aplikacijah in tudi v trgovini. Združevanje več dimenzij prihrani stroške ravnanja in skladiščenja ter zmanjša tveganje zmede na delovnem mestu in s tem dolgoročne težave s kakovostjo na nižji stopnji.

Veliko območje vpenjanja: V idealnem primeru lahko matica za slepe zakovice Poly-Grip zaradi velikega območja vpenjanja nadomesti do pet različnih velikosti standardnih matic za slepe zakovice DIN. To vam prinaša naslednje prednosti:
  • Omejitev tipa
  • Zmanjšanje števila različnih vrst v skladišču
  • Zmanjšanje tveganja zamenjave, kar pomeni manj napak pri obdelavi.

Lastnosti:

  • Premer gredi: 9 mm
  • Navojni vložek: 6