Synkronrulletapper med smørenoter HSS-E-PM IK / form C M8

Art.-nr.: 139230 M8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skaftfirkant □ 6,2 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 7,45 mm
Gevind-⌀ 8 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 5
Farvering grøn
Antal skær Z 5
Gevinddybde 20 mm
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139230 M8
EAN/GTIN 4045197446978

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
48
Aluminium (med korte spåner)
N
48
Alu > 10% Si
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
42
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
40
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel polygongeometri og skaft iht. DIN 1835-B til maskiner med synkroniseret spindeldrev. Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybere gevind.
Den innovative polygoniske form muliggør et bredt anvendelsesområde. Den multifunktionelle lagstruktur giver en optimal standtid også ved meget faste materialer ved fast anvendelse.
Med indvendig kølemiddeltilførsel fra noterne i siden; muliggør en maksimal standtid.

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven